Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitordeckenhalter
>
Artikel
StarTech.com TV-Deckenhalterung - Vollbewegliche, Universelle, Hängende Einzelbildschirmhalterung mit Kurzem, Verstellbarem Teleskopmast - Neigbar/Schwenkbar - VESA-Halterung fü...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-36241439
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
FPCEILPTBSP
EAN/GTIN:
0065030870405
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Deckenhalterung | Vollbewglich | für 32 bis 75 Zoll FernseherDiese Deckenhalterung für Flachbildfernseher unterstützt mit VESA-Halterung kompatible Fernseher zwischen 32 und 75 Zoll bei einer Maximalbelastung bis 50 kg. Sie sparen Platz an Wand oder Decke, indem Sie Ihren Flachbild-LCD-, -LED- oder Plasma-Fernseher in einem gut sichtbaren Bereich anbringen.Die Deckenhalterung eignet sich ideal für Konferenzräume, Empfangs- und Eingangsbereiche, Restaurants, Bars und Treffpunkte.Anpassbare HöheDer Fernseher lässt sich mithilfe einer Stange im Teleskop-Stil im gewünschten Abstand von der Decke anbringen. Geeignet für verschiedene Deckenhöhen. Die Stahlstange kann von 560 auf maximal 910 mm verlängert werden und bietet einen Gesamthöhenunterschied von 350 mm.Ideal an Ihre Deckenhöhe anpassbarDer Flachbildschirm-Deckenhalter wurde konzipiert, um sich vielen verschiedenen Deckenarten anzupassen. Der Fernseher ist schwenkbar, sodass Sie ihn auf Augenhöhe auf nahezu jede Art von Decke einstellen können, einschließlich Dachschrägen (bis zu 60 °) und horizontalen (flachen) Decken.Aus jeder Richtung einsehbarStellen Sie Ihren Fernseher durch Kippen nach unten (bis zu -25 °) auf einen komfortablen Blickwinkel ein und schaffen Sie so optimale Sichtbarkeit für Ihr Publikum. Mit dem voll beweglichen Schwenkarm können Sie Ihr Display um +180/-180 ° um die Stange drehen, ohne Werkzeug zu verwenden.Befestigungskonzept mit HakenMontieren Sie einfach die vertikalen Bügel mit den integrierten Haken an der Rückseite Ihres Fernsehers. Fernseher hängt sicher an WandhalterungDie Nivellierungseinstellungen von +/- 3 Grad nach der Installation gewährleisten eine ideale Positionierung nach dem Aufhängen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
771 mm
Verpackungstiefe
366 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
6800 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
560 - 910 mm
Neigungswinkelbereich
-25 - 0 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Drehungswinkel
360 °
Pivot Winkel
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
366 x 771 x 149 mm
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
789 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
680 mm
Tiefe (max)
435 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
4900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
24
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
8
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Halterungen für Schilderdisplays
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm Deckenhalter
,
Monitor Deckenhalter
,
Monitordeckenhalter
,
TFT-Deckenhalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv schwenkbar
,
halterung tv
,
halterung tv startech
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 10 m HDMI 2.0-Kabel - 4K 60 Hz Active HDMI-Kabel - CL2 für In-Wall-Installation - Langlebiges Hochgeschwindigkeits-UHD-HDMI-Kabel - HDR, 18 Gbit/s - St/St - Schwarz
StarTech.com
HD2MM10MA
ab € 62,46*
Zubehör
StarTech.com Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m
StarTech.com
HDMM2MP
ab € 13,31*
Zubehör
StarTech.com SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) auf Stereo RCA Audio Konverter
StarTech.com
SPDIF2AA
ab € 40,30*
Zubehör
StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker
StarTech.com
THINTOS15
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen