Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 751-71 MWF Schwarz, Blau, Silber 70 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36152142
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412020
EAN/GTIN:
     5711145258533
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
31000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
70 l
Luftstrom
61.6 l/s
Ventilationsdruck (max)
230 mbar
Kabellänge
10 m
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauchdurchmesser
36 mm
Geräuschpegel
57 dB
Merkmale
Reinigungsart
Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Eingangsleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.946,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,65*
€ 2.508,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,23*
€ 2.480,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,61*
€ 2.391,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,61*
€ 2.343,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.946,29*
€ 2.316,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.