Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41943 Videokabel-Adapter 3 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41943 Videokabel-Adapter 3 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41943 Videokabel-Adapter 3 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41943 Videokabel-Adapter 3 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36053834
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41943
EAN/GTIN:
     4002888419437
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das LINDY DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks und PCs mit DP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als VGA-Signale aus
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.