Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED-GU10 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED-GU10 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W G
Müller-Licht LED-GU10 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002024
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400231
EAN/GTIN:
     4018412332776
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich machen, unseren Wohnbereich noch individueller zu gestalten. Farbverläufe in verschiedenen Farbnuancen, Wechsel zwischen warm- und kaltweißem Licht, stufenloses Dimmen oder Sensorik sind nur einige Beispiele moderner Funktionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
34 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
320 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,52
Beleuchtungseffizienz
64 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
42 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,5675*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2675*
€ 1,50833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.