Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED-A65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED-A65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12 W E27 E
Müller-Licht LED-A65 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 12 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002011
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400221
EAN/GTIN:
     4018412332271
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
134 mm
Gewicht
78 g
Leistungen
Lampenleistung
12 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1520 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Beleuchtungseffizienz
126.667 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.4 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
103 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.