Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDR-V20D Uhr Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDR-V20D Uhr Digital Weiß
Sony XDR-V20D Uhr Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35938547
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRV20DW
EAN/GTIN:
     4548736044920
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
sony digitalradio
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17.5 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Audio
RMS-Leistung
5 W
Bass-Reflex
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Timerzeit (mindestens)
15 min
Dauer des Timers (max.)
60 min
Eingangsspannung
100-240 V
Helligkeitseinstellung
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Uhrfunktion
Ja
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174.928 - 239.2 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Verbesserung des Tuners
Automatisches Tuning
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
RT
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lautstärkeregler
Digital
Weckerfunktion
Ja
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Treibereinheit
45 mm
Impedanz
4 Ohm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.