Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDR-S41D Tragbar Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XDR-S41D Tragbar Digital Weiß
Sony XDR-S41D Tragbar Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35938543
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XDRS41DW
EAN/GTIN:
     4548736044951
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
sony digitalradio
digitalradio weiß
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
27.5 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Audio
RMS-Leistung
0.65 W
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Sleep-Timer
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Timerzeit (mindestens)
15 min
Dauer des Timers (max.)
60 min
Eingangsspannung
100-240 V
Uhrfunktion
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
DAB III-Bandbereich
174.928 - 239.2 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Verbesserung des Tuners
Automatisches Tuning
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
RT
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
77 mm
Impedanz
4 Ohm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: radio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.