Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33351 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33351 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz, Rot
Lindy 33351 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35883144
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33351
EAN/GTIN:
     4002888333511
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Rot
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.