Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 62847 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 62847 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Navilock 62847 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Navilock 62847 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35749281
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62847
EAN/GTIN:
     4043619628476
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Navilock USB Ladegerät kann verwendet werden, um ein USB Gerät mit Strom zu versorgen. Das Ladegerät ist mit intelligenter Ladetechnik ausgestattet, um das mobile Gerät zu identifizieren und die optimale Leistung bereitzustellen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.4 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
23.4 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, 1x usb ladegerät, universalladegerät, navilock usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.