Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Goobay 58912 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35709263
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58912
EAN/GTIN:
     4040849589126
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
15.5 W
Maximale Ausgangsspannung
3.1 V
Ausgangsstrom
3100 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.2 mm
Tiefe
25.2 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
13.1 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
39908
ab € 7,10*
Zubehör
Goobay
44176
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.