Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele ABL 110 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35616362
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10271160
EAN/GTIN:
     4002515652190
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
  • Geeignet für alle Spülmaschinen Geräteserie PG 805x - Verfügbar in Edelstahl und Weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
780 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.