| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35448475 Herst.-Nr.: BS78047-5 EAN/GTIN: 4017538022295 |
| |
|
| | |
| BASIC-S--SUB-D Verlängerung, Joystick, 15-pol. Sub-D-Stecker auf 15-pol. Sub-D-Kupplung, mit vergossenen Gehäusen, 5,0m
· Anschlüsse: 15-pol SUB-D-Stecker - 15-pol SUB-D-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 28 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: grau · Farbe Stecker: grau Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | SUB-D | | Anschluss 2 | SUB-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| |