Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Brabantia 111822 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35446975
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     111822
EAN/GTIN:
     8710755111822
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Dieser große 30 Liter Eimer hat genügend Kapazität für den gesamten Familienabfall. Eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Küche oder Ihren Hobbyraum. Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Nutzen - Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Müheloses Umplatzieren –Tragegriff am Deckelscharnier - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code G) – einfache und unsichtbare Anbringung ohne unschöne Müllbeutelränder. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
300 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
675 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.