| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35169855 Herst.-Nr.: UA0281 EAN/GTIN: 4052792042849 |
| |
|
| | |
| Kassetten Player mit USB Anschluss von LogiLink. Geeignet zum Digitalisieren von Audio Kassetten über den USB Anschluss direkt am PC. Dank des Kopfhörerausgangs einsetzbar als tragbarer Kassettenplayer für unterwegs. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang). Digitalisierungs Software ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 184 g | | Abmessungen (BxTxH) | 113 x 85 x 32 mm | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Technische Details | Anzahl der Cassettendecks | 1 Deck(s) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |