Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 1.8m USB Printer Cable Paralleles Kabel Weiß 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 1.8m USB Printer Cable Paralleles Kabel Weiß 1,8 m
Gembird 1.8m USB Printer Cable Paralleles Kabel Weiß 1,8 m
Gembird 1.8m USB Printer Cable Paralleles Kabel Weiß 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3516583
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CUM360
EAN/GTIN:
     8716309013253
Suchbegriffe:
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB Centronics Adapter
USB Anschlusskabel
  • Kabel für USB an parallelen Drucker;
    - USB kabel für den Anschluss eines parallelen druckers an USB-Schnittstelle;
    - Läuft unter Windows 95/98/2000/XP/Vista mit mormalem Druckertreiber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
C36M
Kabellänge
1.8 m
Stecker
USB A plug & C36M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.