Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profoon PDX-1120 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profoon PDX-1120 DECT-Telefon Schwarz
Profoon PDX-1120 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-351178
Hersteller:
     Profoon
Herst.-Nr.:
     PDX1120
EAN/GTIN:
     8712412675357
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
10 Eintragungen
Multi-Function Hörer
2
Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Software
300 m
Weitere Anschlüsse
50 m
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.