Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-SAST-0847 SATA-Kabel 0,76 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-SAST-0847 SATA-Kabel 0,76 m Schwarz
Supermicro CBL-SAST-0847 SATA-Kabel 0,76 m Schwarz
Supermicro CBL-SAST-0847 SATA-Kabel 0,76 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34910827
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-SAST-0847
EAN/GTIN:
     672042217540
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.76 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
34
Weitere Suchbegriffe: sas cable supermicro, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.