Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Textilmarker
>
Artikel
Marabu Textil Painter 095 Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-34761371
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
8713125
EAN/GTIN:
4007751095398
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Gelb
Gehäuseform
Röhre
Nachfüllbar
Ja
Lichtbeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
40 °C
Geeignet für Materialien
Stoff
Spitze Weite
2 mm
Waschbar
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
T-Shirt Marker
,
Textilmarker
,
Wäsche-Marker
,
Wäschemarker
,
stoffmalstifte marabu
,
shirt marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu Textil Painter 005 Pink
Marabu
8709988
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 013 Orange
Marabu
8705830
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 013 Orange
Marabu
8705840
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 019 Gelb
Marabu
11703019
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 029 Beige
Marabu
8705842
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 029 Beige
Marabu
4007751095312
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 031 Rot
Marabu
11703031
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 046 Braun
Marabu
8705833
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 046 Braun
Marabu
8705844
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 053 Blau
Marabu
8705834
ab € 1,29*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 062 Grün
Marabu
8705835
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 062 Grün, Gelb
Marabu
8705846
ab € 1,31*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 073 Farbe auf Wasserbasis
Marabu
011603073
ab € 1,44*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 073 Schwarz
Marabu
11703073
ab € 1,30*
Sonstiges
Marabu Textil Painter 078 Grau
Marabu
8705838
ab € 1,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen