Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17230 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17230 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17230 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17230 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 17230 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34646448
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17230
EAN/GTIN:
     4250197172301
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung alphacool
Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!

Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.

Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!

Durch die abgeschrägten Kanten der Überwurfmutter wird der O-Ring sehr fest an den HardTube angedrückt wodurch dieser noch fester als in den Vorgängern sitzt. Das sorgt für mehr Sicherheit bei Transporten.

Ausführung: 90° Anschraubtülle 13/10mm
Dieser Anschluss hat auf der einen Seite ein 1/4" Gewinde und ist so mit 95% aller Komponenten kompatibel. Die andere Seite ist passend für einen 13/10mm Schlauch. In der Mitte ist dieser Anschluss um 90° gewinkelt um komplizierte Schlauchwege zu vermeiden. Für maximale Flexibilität ist die Seite mit dem Gewinde drehbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.