Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Displayport / HDMI - 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Displayport / HDMI - 3m Schwarz
DeLOCK Cable Displayport / HDMI - 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3458523
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82435
EAN/GTIN:
     4043619824359
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z.B. einem Monitor mit Displayport Schnittstelle an einen HDMI (Ausgang) Port sowie für einen HDMI Monitor an Displayport (Ausgang).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
Displayport
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82587
ab € 12,06*
Zubehör
Delock
82591
ab € 12,66*
Zubehör
Delock
82592
ab € 15,62*
Zubehör
Delock
82593
ab € 16,13*
Zubehör
Delock
82590
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.