Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7863.13B Küchenmesser Käsehobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic 6.7863.13B Küchenmesser Käsehobel
Victorinox SwissClassic 6.7863.13B Küchenmesser Käsehobel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34561932
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7863.13B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser
Butter und Weichkäse – beide sind vielseitige und unentbehrliche Begleiter diverser Speisen. Sie sind beim Frühstück genauso beliebt wie beim Abendessen oder als Dessert. Damit Sie diese umso mehr geniessen können, ergänzen wir unsere Swiss Classic-Linie um ein weiteres Messer: Einen smarten Alleskönner für alle Arbeiten rund um Butter und Weichkäse. Das Messer verfügt nicht nur über einen scharfen Wellenschliff und eine Gabelspitze, sondern auch über eine einzigartige Klingenlochung, die ein Anhaften des Schneidguts an der Klinge auf ein Minimum reduziert. Mit diesem Messer schneiden und portionieren Sie mühelos und bequem, denn neben seinen vielen praktischen Features besticht es auch durch seinen ergonomisch geformten Griff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Merkmale
Messertyp
Käsehobel
Klingenlänge
130 mm
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Polypropylen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.