Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROHDMIMVGA2 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROHDMIMVGA2 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vivolink PROHDMIMVGA2 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34524312
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROHDMIMVGA2
EAN/GTIN:
     5712505900390
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Adapterkabel Klinke
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
221 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
390 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
7.1
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.