Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso MCG 30 Ceramic chef Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso MCG 30 Ceramic chef Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W
Caso MCG 30 Ceramic chef Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 30 l 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34521736
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3371
EAN/GTIN:
     4038437033717
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Keramikboden mit Mikrowellenreflektor Der Keramikboden mit Mikrowellenreflektor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen, so dass das Gargut von allen Seiten perfekt zubereitet wird. Der ebene Boden ist sehr leicht zu reinigen und ermöglicht auch das Arbeiten mit großen eckigen Auflaufformen oder Kuchenblechen. Multifunktional, ein Alleskönner Die Flexibilität im Alltag gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Das Kochen mit CASO Geräten wird nun an jedem Ort möglich. Mit den CASO Multifunktionsgeräten verfügen Sie über die Möglichkeit, Speisen schneller und energiesparender als in einem Ofen zu garen. Die Grundfunktionen Mikrowelle, Heißluft und Grill und viele ergänzende Einstellungen ermöglichen es, alle Gerichte Ihrer Wahl einfach und lecker zuzubereiten: Multifunktional und alles in einem mobilen, smarten Gerät. - Großzügiges Nutzvolumen bei kleinsten Außenmaßen. - Der kompakte Allrounder zum Auftauen und Erwärmen, Kochen und Backen, Überbacken und Grillen. - Ca. 30 Liter Garraum (laut Herstellerangabe). - Keramikboden ideal z.B. für eckige Auflaufformen. - High Convection. - 900 Watt Mikrowelle. - 1100 Watt Grill. - 2100 Watt Heißluft. - 10 Mikrowellenleistungsstufen. - 10 Heißlufttemperaturen 110 ° – 200 °C. - 9 automatische Kochprogramme. - 4 Kombiprogramme Mikrowelle & Heißluft. - 1 Kombiprogramm Mikrowelle 55% & Grill 45%. - 1 Kombiprogramm Mikrowelle 30% & Grill 70%. - Vorheizfunktion. - 95 Minuten Timer mit Endsignal. - Sound On/Off. - Digitalanzeige / Digitaluhr. - Edelstahlinnenraum. - Garraumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
16200 g
Innenmaße (B x T x H)
350 x 360 x 195 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
30 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Grillenergie
1100 W
Konvektionsleistung
2100 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Innenbeleuchtung
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Innenbeschichtung
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Kochzeit (max.)
95 min
Material
Keramik, Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.