Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0012A Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AU0012A Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink AU0012A Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34387917
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0012A
EAN/GTIN:
     4052792041194
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
USB 3.0 auf S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Eine blaue LED zeigt die Aktivität des Adapters an.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: usb sata adapter logilink, usb-a sata adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.