Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CableTie Std 7.4in PEEK TBR PK100 Kabelbinder Nylon Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34301121
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Braun
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,9327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,73*
€ 312,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,78*
€ 307,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 233,78*
€ 278,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,75*
€ 271,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,02*
€ 261,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,27*
€ 229,99
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 159,35*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 258,78*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,04*
Zubehör
Panduit
TM2S8-C71
ab € 184,52*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,49*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 418,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.