Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 3m HDMI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 3m HDMI-Kabel Schwarz
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 3m HDMI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3401383
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84408
EAN/GTIN:
     4043619844081
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3 m delo...
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte, wie z.B. Monitore miteinander verbinden. - HDMI 1.3b Spezifikation. - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Kontakte mit Goldauflage. - 28 AWG. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84407
ab € 3,99*
Zubehör
Delock
84409
ab € 6,89*
Zubehör
Delock
84333
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.