Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent SFP+/SFP+ 60cm Glasfaserkabel 0,6 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33712736
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6350-CBL-60CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
stackingkabel alcatel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.