Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Brodit 512851 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33642131
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512851
EAN/GTIN:
     7320285128514
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Ladespannung
4.6 - 5.3 V
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Kompatibilität
Honeywell CT50
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,41*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,23*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,65*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,54*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,87*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,86*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,26*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,03*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.