Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre FS500 (CN) Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Sandfilterpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre FS500 (CN) Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Sandfilterpumpe
Gre FS500 (CN) Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Sandfilterpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33588782
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     FS500 (CN)
EAN/GTIN:
     8412081252339
Suchbegriffe:
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu bedienen
Ja
Ventiltyp
5-Wege-Ventil
Merkmale
Produkttyp
Sandfilterpumpe
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Oval
Schlauchdurchmesser
38 mm
Anzahl der Motoren
1
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Filtermedien Korngrößenbereich
0.4 - 0.8 mm
Intrastat-Code
84212100
Gewicht und Abmessungen
Breite
745 mm
Höhe
820 mm
Durchmesser
550 mm
Gewicht
20000 g
Leistungen
Filterkapazität
8000 l/h
Sandbehälterkapazität
85 kg
Maximaler Betriebsdruck
3.5 bar
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Verpackungsvolumen
257000 cm³
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Pumpenleistung
550 W
Motorleistung
0.75 hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,05*
€ 652,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,89*
€ 616,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.