Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Marmitek Split 312 UHD HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33559193
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08255
EAN/GTIN:
     8718164532559
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 2 Fernsehern/Projektoren ab Mit dem Split 312 können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 2 Fernseher verteilen. Ideal, wenn Sie zugleich dieselbe Präsentation oder denselben Film auf 2 Bildschirme übertragen möchten. Da der Switch 4k2k und 3D unterstützt, kann dieser an Ihre(n) Ultra HD Fernseher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
60 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
155 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Farbtiefe
36 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
1.4/2.2
HDCP
Ja
Power-LED
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p
Dolby-Technologie
DTS,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital AC3,Dolby TrueHD
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
€ 72,20*
Zubehör
Marmitek
08314
€ 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.