| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33465940 Herst.-Nr.: 84915 EAN/GTIN: 4043619849154 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Mini-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 24/28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m | | Kabeldurchmesser | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |