Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
DeLOCK 2m, 2xUSB 2.0-A USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33465850
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84885
EAN/GTIN:
     4043619848850
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.