Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80710561 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80710561 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Omnitronic 80710561 Lautsprecher 2-Wege Weiß Verkabelt 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33433763
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80710561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
90 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
3940 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
19.1 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
4300 g
Energie
Transformatorabgriffe
7.5,15,30 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.