Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-K1680 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K1680 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
EXSYS EX-K1680 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403711
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K1680
EAN/GTIN:
     4718359016806
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Das USB 3.0 Glasfaserkabel (AOC Aktives Optisches Kabel) wurde entwickelt, damit es mit den elektrischen Spezifikationen vom Superspeed USB kompatibel ist. Es überträgt die Daten gegenüber dem Kupferkabel verlustfrei und über längere Distanzen. Es ist sehr leicht, flexible und eignet sich perfekt zum Verlegen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Blau
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.