Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1406 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1406 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
EXSYS EX-1406 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403459
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Mit der EX-1406 können Sie die USB 3.0 Leitung bis zu 10 Meter verlängern. Eine maximale Länge von 50 Meter kann erreicht werden, wenn 5 Stück EX-1406 hintereinander installiert werden. Für die Installation braucht es keine Treiber und ist somit sehr einfach zu installieren. Die EX-1406 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis 5Gbps und ist vollständig abwärts-kompatibel mit USB 2.0 / 1.1 Geräten. Der zusätzliche DC-Jack Anschluss für dafür entwickelt worden für Geräte mit hohem Strombedarf oder Externe Festplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,979* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6910
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.