Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Bahn Acht Set - Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
BRIO Bahn Acht Set - Classic Line
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33372354
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33028
EAN/GTIN:
     7312350330281
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Ein klassisches Starter Set komplett aus Holz für Kinder ab 2 Jahren. Beginne mit dem reinen Holzzug Deine Reise in die Welt der BRIO Holzeisenbahn. Halte an am Bahnhof ganz aus Holz und fahre weiter über die hölzerne Brücke und durch den BRIO Wald. Ein riesiger Spass für kleine Lokführer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
0 mm
Gewicht
1140 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Permanent, Jahresende
Verfügbarkeitanfang
01-07-2016
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
950300700
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Lieferumfang
Anzahl Teile
22 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1570 g
Verpackungsmaterial
Karton
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FSC, Grüner Punkt
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
38 mm
Höhe des Versandkartons
33.5 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Zug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.