| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33341212 Herst.-Nr.: 692698 EAN/GTIN: 4002051692698 |
| |
|
| | |
| Während eines Ägypten-Urlaubs besuchen die Spieler das Highlight ihres Aufenthalts – die steinernen Pyramiden! Doch als sie durch die engen, labyrinthartigen Gänge steigen, verlieren sie schnell den Rest der Gruppe. Nach langem Umherirren gelangen die Spieler schließlich in eine mysteriöse Grabkammer. Plötzlich schließt sich die Steintür hinter ihnen. Die Spieler sind gefangen. Auf dem Boden liegt ein halb mit Sand verdecktes Notizbuch sowie eine uralte Drehscheibe. Werden die Spieler rechtzeitig entkommen oder für immer unter Stein begraben sein?
Bei „EXIT – Das Spiel“ entdecken die Spieler mit etwas Kombinationsgabe, Teamgeist und Kreativität nach und nach immer mehr Gegenstände, knacken Codes, lösen Rätsel und kommen der Freiheit Stück für Stück näher. Dabei müssen auch ungewöhnliche Wege beschritten werden. So darf das Material geknickt, beschriftet oder zerrissen werden. Ist das Geheimnis des Raumes einmal gelüftet, kann das Event-Spiel kein zweites Mal gespielt werden. Das macht den Spieleabend zu einem besonderen Highlight. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Abzug | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler, Kooperatives Spiel | | Familienspiel | Ja | | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | | Spielzeit (max.) | 45 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Verpackungshöhe | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |