Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF 7120 Halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF 7120 Halbautomatisch
Braun KF 7120 Halbautomatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33271120
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211013
EAN/GTIN:
     8021098320254
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die neuen PurAroma 7 Modelle glänzen mit exzellenter Kaffee-Technologie und exklusivem Design.

PurAroma 7 – die neueste Ergänzung der Braun Kaffeemaschinen. Exzellente Kaffee-Technologie, exklusives Design und Personalisierbarkeit durch programmierbare Funktionen – für einen besonders gelungenen Start in den Tag.

Wie jede Braun Kaffeemaschine sind die PurAroma 7 Modelle mit dem OptiBrewSystem ausgestattet. Diese Technologie optimiert Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers und sorgt für einen perfekt ausgewogenen Geschmack.
Dank der Aroma-Kanne können Sie heißen Kaffee auch noch lange nach dem Brühvorgang genießen. Mit den neuen Kaffeemaschinen von Braun können Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack anpassen.
Mit nur einem Tastendruck können Sie jeweils die Stärke, Menge und den Brühzeitpunkt wählen – ganz einfach über das extragroße LCD Display.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Verpackungsgewicht
3.8 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X13211019
ab € 39,40*
Zubehör
Braun
0X13211004
ab € 41,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.