Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Hama 00118675 TV-Halterung 165,1 cm (65") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33050026
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118675
EAN/GTIN:
     4047443330710
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - Integrierte Wasserwaage für einfache und schnelle Montage
    - Nach der Installation kann die Halterung an der TV-Platte waagerecht ausgerichtet werden

    - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32" bis 65")
    - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - integrierte Wasserwaage für einfache und schnelle Montage
    - nach der Installation kann die Halterung an der TV-Platte waagerecht ausgerichtet werden
    - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400
    - stufenlos um bis zu +2/-12° neigbar
    - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Höhe
434 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 300,300 x 200,300 x 300,300 x 100,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 2 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Drehungswinkel
3 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
407 mm
Abstand zur Wand (min)
52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.