Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-83-065 Schraubstock 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-83-065 Schraubstock 10 cm
Stanley 1-83-065 Schraubstock 10 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32923421
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-83-065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE
- Gußeiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Sockel kann mit Arbeitsfläche verschraubt werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
85 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Klemmöffnung
100 mm
Schwenkbarer Sockel
Ja
Material
Eisenguss
Produktfarbe
Graphit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.