Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Panasonic RP-HF100ME Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32922047
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HF100ME-K
EAN/GTIN:
     5025232846702
Suchbegriffe:
Flachkabel
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Gewicht (ohne Kabel)
113 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Kopfhörerfrequenz
10 - 23000 Hz
Impedanz
26 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Digital
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.