Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0265 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0265 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A USB B Schwarz
LogiLink UA0265 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A USB B Schwarz
LogiLink UA0265 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32867322
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0265
EAN/GTIN:
     4052792039290
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Extender
USB Anschlusskabel
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink
Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu verbinden. Dieses Repeater-Kabel unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s und ist vollständig mit USB 2.0 / 1.1-Geräte kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
15 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0264
ab € 21,17*
Sonstiges
LogiLink
UA0266
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.