Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0264 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0264 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz
LogiLink UA0264 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz
LogiLink UA0264 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32867310
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0264
EAN/GTIN:
     4052792039283
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Extender
USB Anschlusskabel
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 10m, schwarz" von LogiLink
Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 10m zu verbinden. Dieses Repeater-Kabel unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s und ist vollständig mit USB 2.0 / 1.1-Geräte kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kompatible Produkte
USB 2.0 USB 1.1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0265
ab € 25,61*
Sonstiges
LogiLink
UA0266
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.