Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Monacor GM-5218L Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32811896
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     GM-5218L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
615 mm
Mikrofongewicht
185 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
48 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
125 dB
Mikrofon-Frequenz
80 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
220 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 134,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,211
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JTS
ST-5070
€ 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.