Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLR15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLR15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLR15 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3267707
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLR15
EAN/GTIN:
     5705965904763
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 15m
klinke verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
290 g
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
294 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.