| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-32670447 Herst.-Nr.: PRO 3120 EAN/GTIN: 4260162070990 |
| |
|
| | |
| Führt und fixiert jedes Kabel mühelos auf jedem Untergrund. Stark haftend, rück- standslos entfernbar und sehr, sehr clever! Auch in weiß erhältlich.
Mit LTC WALL lassen sich Kabel und Leitungen schnell, sauber und unauffällig verlegen, führen und fixieren. Der selbstklebende Kletthalter führt Kabel mühelos und einrichtungsschonend an Wänden, Möbeln oder am Boden entlang. LTC WALL haftet extrastark auf fast jedem Untergrund und lässt sich rückstandslos wieder entfernen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm | | Länge (mm) | 90 mm | Merkmale | Material | Nylon, Polyester | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Selbstklebende Kabelschellen, büroschreibtisch glas, bürotisch, kabelmanagement kabelhalter |
| | |
| |