Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB5 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB5 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Microconnect USBAB5 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3264028
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB5
EAN/GTIN:
     5705965857434
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
HP/Compaq LaserJet 1010, 1012, 1015, 1150, 1300, 1320, 2200, 3015, 3020, 3030, 3380, 4250, 4350, P2055 HP/Compaq vp6100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
126 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAB01B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB03B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB05B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB1B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB2B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB3B
ab € 2,48*
Zubehör
MicroConnect
USBAB5ANGLED
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.