Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41222 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-A VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41222 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-A VGA (D-Sub) Grau
Lindy 41222 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-A VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3240066
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41222
EAN/GTIN:
     4002888412223
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • DVI Stecker / HD15 Kupplung
    - Kurzes Adapterkabel ca. 20 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.