Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 492-11715 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 492-11715 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA Schwarz
DELL 492-11715 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32350416
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-11715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware 13 R2 - Alienware 14 - ALIENWARE 15 - Alienware 15 R2 - Alienware 17 R2 - Alienware 17 R3 - Alienware 18 - Alienware Alpha ASM100 - Alienware M11x R2 - Alienware M11x R3 - Alienware M14x - Alienware M14x R2 - Alienware M17x - Alienware M17x R2 - Alienware M17x R3 - Alienware M17x R4 - Alienware M18X - Alienware M18x R2 - Inspiron (3551) - Inspiron 13 (7347) - Inspiron 13R (N3010) - Inspiron 13z (5323) - Inspiron 14 (1440) - Inspiron 14 (1464) - Inspiron 14 (5442) - Inspiron 14 3000 Series (3442) - Inspiron 14 3000 Series (3451) - Inspiron 14 3000 Series (3452) - Inspiron 14 3000 Series (3458) - Inspiron 14 5000 Series (5447) - Inspiron 14 5000 Series (5458) - Inspiron 1420 - Inspiron 14R (N4010) - Inspiron 14R (N4110) - Inspiron 14z (5423) - Inspiron 14z (N411z) - Inspiron 15 (1545) - Inspiron 15 (1564) - Inspiron 15 (3520) - Inspiron 15 (3521) - Inspiron 15 3000 Series (3542) - Inspiron 15 3000 Series (3543) - Inspiron 15 3000 Series (3552) - Inspiron 15 5000 Series (5547) - Inspiron 15 5000 Series (5548) - Inspiron 15 5000 Series (5559) - Inspiron 15 7000 Series (7537) - Inspiron 15 7000 Series (7547) - Inspiron 15 7000 Series (7568) - Inspiron 15 7000 系列 (7559) - Inspiron 1501 - Inspiron 1520 - Inspiron 1521 - Inspiron 1525 - Inspiron 1526 - Inspiron 1546 - Inspiron 15R (5520) - Inspiron 15R (5521) - Inspiron 15R (5537) - Inspiron 15R (7520) - Inspiron 15R (N5010) - Inspiron 15R (N5110) - Inspiron 15z (5523) - Inspiron 17 (1750) - Inspiron 17 (1764) - Inspiron 17 (3721) - Inspiron 17 (3737) - Inspiron 17 5000 Series (5748) - Inspiron 17 5000 Series (5749) - Inspiron 17 5000 Series (5759) - Inspiron 17 7000 Series (7737) - Inspiron 17 7000 Series (7746) - Inspiron 1720 - Inspiron 1721 - Inspiron 17R (5720) - Inspiron 17R (5721) - Inspiron 17R (7720) - Inspiron 17R (N7010) - Inspiron 17R (N7110) - Inspiron 2200 - Inspiron 3250 - Inspiron 3252 - Inspiron 3650 - Inspiron 3655 - Inspiron 3656 - Inspiron 3847 - Inspiron 400 - Inspiron 518 - Inspiron 519 - Inspiron 530 - Inspiron 530s - Inspiron 531 - Inspiron 531s - Inspiron 537 - Inspiron 537s - Inspiron 545 - Inspiron 545s - Inspiron 546s - Inspiron 560 - Inspiron 560s - Inspiron 570 - Inspiron 580 - Inspiron 580s - Inspiron 6000 - Inspiron 630m - Inspiron 6400 - Inspiron 640m - Inspiron 660 - Inspiron 660s - Inspiron 700m - Inspiron 710m - Inspiron 8500 - Inspiron 8600 - Inspiron 9300 - Inspiron 9400 - Inspiron M101z - Inspiron Mini 12 (1210) - Inspiron N4020 - Inspiron N5030 - Inspiron One 23 (2330) - Latitude 10 (ST2) - Latitude 10 (ST2e) - Latitude 13 - Latitude 2100 - Latitude 2110 - Latitude 2120 - Latitude 3160 - Latitude 3330 - Latitude 3340 - Latitude 3350 - Latitude 3440 - Latitude 3450 - Latitude 3460 - Latitude 3470 - Latitude 3540 - Latitude 3550 - Latitude 3560 - Latitude 3570 - Latitude 6430u - Latitude 7275 - Latitude 7350 - Latitude D400 - Latitude D410 - Latitude D420 - Latitude D430 - Latitude D500 - Latitude D505 - Latitude D510 - Latitude D520 - Latitude D530 - Latitude D531 - Latitude D600 - Latitude D610 - Latitude D620 - Latitude D630 - Latitude D631 - Latitude D800 - Latitude D820 - Latitude D830 - Latitude E4200 - Latitude E4300 - Latitude E4310 - Latitude E5250 - Latitude E5400 - Latitude E5410 - Latitude E5420 - Latitude E5420m - Latitude E5430 - Latitude E5440 - Latitude E5450 - Latitude E5500 - Latitude E5510 - Latitude E5520 - Latitude E5520m - Latitude E5530 - Latitude E5540 - Latitude E5550 - Latitude E6220 - Latitude E6230 - Latitude E6320 - Latitude E6330 - Latitude E6400 - Latitude E6400 ATG - Latitude E6400 XFR - Latitude E6410 - Latitude E6410 ATG - Latitude E6420 - Latitude E6420 ATG - Latitude E6420 XFR - Latitude E6430 - Latitude E6430 ATG - Latitude E6430s - Latitude E6440 - Latitude E6500 - Latitude E6510 - Latitude E6520 - Latitude E6530 - Latitude E6540 - Latitude E7240 - Latitude E7250 - Latitude E7270 - Latitude E7440 - Latitude E7450 - Latitude ST - Latitude XT - Latitude XT2 - Latitude XT2 XFR - Latitude XT3 - Latitude Z - OptiPlex 3010 - OptiPlex 3011 AIO - OptiPlex 3020 Micro - OptiPlex 3020 MT - OptiPlex 3020 SFF - OptiPlex 3030 AIO - Optiplex 320 DT - Optiplex 320 MT - OptiPlex 3240 AIO - OptiPlex 330 DT - OptiPlex 330 MT - OptiPlex 360 DT - OptiPlex 360 MT - OptiPlex 380 DT - OptiPlex 380 MT - Optiplex 380 SFF - OptiPlex 390 DT - OptiPlex 390 MT - OptiPlex 390 SFF - OptiPlex 580 DT - OptiPlex 580 MT - OptiPlex 580 SFF - OptiPlex 7010 SFF - OptiPlex 7020 MT - OptiPlex 7020 SFF - OptiPlex 7040 Micro - OptiPlex 7040 MT - OptiPlex 7040 SFF - Optiplex 740 DT - Optiplex 740 MT - OptiPlex 740 SFF - OptiPlex 745 DT - OptiPlex 745 MT - OptiPlex 745 SFF - OptiPlex 755 DT - OptiPlex 755 MT - OptiPlex 755 SFF - OptiPlex 755 USFF - OptiPlex 760 DT - OptiPlex 760 MT - OptiPlex 760 SFF - OptiPlex 760 USFF - Optiplex 780 DT - Optiplex 780 MT - Optiplex 780 SFF - OptiPlex 780 USFF - OptiPlex 790 DT - OptiPlex 790 MT - OptiPlex 790 SFF - Optiplex 9020 AIO - OptiPlex 9020 Micro - OptiPlex 9030 AIO - OptiPlex 960 DT - OptiPlex 960 MT - OptiPlex 960 SFF - OptiPlex 980 DT - OptiPlex 980 MT - OptiPlex 980 SFF - OptiPlex 990 DT - OptiPlex 990 MT - OptiPlex 990 SFF - OptiPlex FX160 - OptiPlex XE DT - OptiPlex XE SFF - OptiPlex XE2 MT - OptiPlex XE2 SFF - Precision M20 - Precision M2300 - Precision M2400 - Precision M2800 - Precision M3800 - Precision M4300 - Precision M4400 - Precision M4500 - Precision M4600 - Precision M4700 - Precision M4800 - Precision M6400 - Precision M65 - Precision M6500 - Precision M6600 - Precision M6700 - Precision M6800 - Precision M90 - Precision Workstation R7910 - Precision Workstation T5810 - Precision Workstation T7810 - Venue 10 (5050) - Venue 10 (7040) - Venue 10 Pro (5055) - Venue 10 Pro (5056) - Venue 11 Pro (5130) - Venue 11 Pro (7130) - Venue 11 Pro (7139) - Venue 8 (7840) - Venue 8 Pro (5830) - Venue 8 Pro (5855) - Vostro 3458 - Vostro 3558 - Vostro 3905 - XPS 12 (9250) - XPS 13 (9343) - XPS 13 (L321X) - XPS 13 (L322X) - XPS 14 (L401X) - XPS 14 (L421X) - XPS 14z (L412z) - XPS 15 (9530) - XPS 15 (9550) - XPS 15 (L501X) - XPS 15 (L502X) - XPS 15 (L521X) - XPS 17 (L701X) - XPS 17 (L702X) - XPS 18 (1820) - XPS 420 - XPS 430 - XPS 625 - XPS 630 - XPS 720 - XPS 730 - XPS 730X - XPS 8300 - XPS 8500 - XPS 8700 - XPS 8900 - XPS M1210 - XPS M1330 - XPS M1330 (PRODUCT) RED - XPS M1530 - XPS M1530 (Product) Red - XPS M170 - XPS M1710 - XPS M1730 - XPS One 27 (2710) - XPS One 27 (2720)</li></ul>
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
178 mm
Höhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.