Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
C2G 1m, USB2.0-C/USB2.0-A USB Kabel USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32115588
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88870
EAN/GTIN:
     757120888703
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB 2.0 USB-A an USB-C Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung eines Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Geräts mit einem USB-C-Steckplatz an einem Computer mit einem USB-Steckplatz vom Typ A zwecks USB 2.0 Kommunikation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
1 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Gewicht
36 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.